Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 60, 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 60, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 60, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 60, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 60, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 60, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 60, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 60, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-42821
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     42821
EAN/GTIN:
     4028203653508
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 14x60 12 / 12.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Schaftlänge:
20
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
dk:
21
s:
12
d:
14
l:
60 mm
B:
40
k:
14
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewinde:
M 14
ds:
14
Antrieb:
Innensechskant
Antriebsgröße:
12
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
12.9
Länge:
60 mm
Durchmesser:
14 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4296*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,1067*
€ 6,07697
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,9105*
€ 1,0835
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7053*
€ 0,83931
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6853*
€ 0,81551
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5296*
€ 0,63022
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5196*
€ 0,61832
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4296*
€ 0,51122
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.