Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Bolzenanker FBN II 12/120 galvanisch verzinkt


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Fischer Bolzenanker FBN II 12/120 galvanisch verzinkt
Fischer Bolzenanker FBN II 12/120 galvanisch verzinkt
Fischer Bolzenanker FBN II 12/120 galvanisch verzinkt
Fischer Bolzenanker FBN II 12/120 galvanisch verzinkt
Fischer Bolzenanker FBN II 12/120 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-42705
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     045267
EAN/GTIN:
     4006209452677
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Durchsteckanker
Der Fischer Bolzenanker FBN II ist ein Stahlanker für wirtschaftliche Befestigungen in ungerissenem Beton. Dank des langen Gewindes und der zwei Verankerungstiefen ist der Fischer Bolzenanker FBN II besonders flexibel einzusetzen. Neben der Vorsteck- und der Durchsteckmontage ist der Bolzenanker auch für die Abstandsmontage geeignet. In der Ausführung aus galvanisch verzinktem Stahl ist der Bolzenanker für Geländer, Kabeltrassen, Konsolen im Innenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Gewindelänge:
169
max. Dicke des Anbauteils:
120
Kopfform:
Gewindebolzen
Durchmesser:
12
Ausführung:
mit Standardscheibe
Kopfprägung:
R
Gesamtlänge:
216 mm
Hersteller:
Fischer
PZ:
7
GTIN (EAN-Code):
4006209452677
Drehmoment zum Verankern:
50 Nm
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
205 mm
Gewicht in kg per 100 Stück:
17.750 KGM
ETA-Zulassung:
ja
Verankerungstiefe:
65 mm
Schlüsselweite:
19
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Bohrerdurchmesser:
12 mm
Dübellänge:
216 mm
Gewinde:
M 12
max. Nutzlänge:
120 mm
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
20
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 1,8174*
€ 2,3546*
2 Tage
12000
20
pro Kartonage
€ 6,40*
ab € 1,8955*
€ 2,3555*
1 Tag
30
20
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 2,0885*
€ 2,5785*
2 Tage
unbekannt
20
pro Kartonage
€ 9,00*
ab € 2,1668*
€ 2,6768*
6 Tage
unbekannt
20
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 2,2113*
€ 2,7313*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Kartonagen
€ 2,3546*
€ 2,80197
pro Kartonage
ab 40 Kartonagen
€ 2,2274*
€ 2,65061
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 2,1874*
€ 2,60301
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 2,1074*
€ 2,50781
pro Kartonage
ab 400 Kartonagen
€ 1,9974*
€ 2,37691
pro Kartonage
ab 60000 Kartonagen
€ 1,8174*
€ 2,16271
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 1,8174* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 20 Kartonagen ( entspricht € 47,092* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.