Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 63 x 79 x 2, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 63 x 79 x 2, Stahl blank
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 63 x 79 x 2, Stahl blank
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 63 x 79 x 2, Stahl blank
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 63 x 79 x 2, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-4222
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4222
EAN/GTIN:
     4055248008567
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
DIN 471 Federstahl Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Wellen, Regelausführung - Abmessung: 63 x 2
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Stärke:
2
Material:
Stahl
Wellendurchmesser d1:
63
Werkstoff:
Stahl
d4:
79
s:
2
d1:
63 mm
b:
6,2
d3:
58,8
Normart:
DIN
Wellendurchmesser:
63
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
2 mm
Außendurchmesser:
79 mm
Innendurchmesser:
63 mm
Norm:
471
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1984*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7686*
€ 3,29463
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3706*
€ 0,44101
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3281*
€ 0,39044
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2981*
€ 0,35474
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2484*
€ 0,2956
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1984*
€ 0,2361
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.