Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 6 x 11,7 x 0,7, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 6 x 11,7 x 0,7, Stahl blank
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 6 x 11,7 x 0,7, Stahl blank
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 6 x 11,7 x 0,7, Stahl blank
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 6 x 11,7 x 0,7, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-4219
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4219
EAN/GTIN:
     4055248008536
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
DIN 471 Federstahl Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Wellen, Regelausführung - Abmessung: 6 x 0,7
Weitere Informationen:
Stärke:
0,7
Material:
Stahl
Wellendurchmesser d1:
6
Werkstoff:
Stahl
d4:
11,7
s:
0,7
d1:
6 mm
b:
1,3
d3:
5,6
Normart:
DIN
Wellendurchmesser:
6
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
0,7 mm
Außendurchmesser:
11,7 mm
Innendurchmesser:
6 mm
Norm:
471
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1861*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2961*
€ 0,35236
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2661*
€ 0,31666
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2361*
€ 0,28096
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2261*
€ 0,26906
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1861*
€ 0,22146
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.