Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 58 x 73,6 x 2, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 58 x 73,6 x 2, Stahl blank
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 58 x 73,6 x 2, Stahl blank
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 58 x 73,6 x 2, Stahl blank
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 58 x 73,6 x 2, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-4218
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4218
EAN/GTIN:
     4055248008529
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
DIN 471 Federstahl Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Wellen, Regelausführung - Abmessung: 58 x 2
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Stärke:
2
Material:
Stahl
Wellendurchmesser d1:
58
Werkstoff:
Stahl
d4:
73,6
s:
2
d1:
58 mm
b:
5,6
d3:
53,8
Normart:
DIN
Wellendurchmesser:
58
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
2 mm
Außendurchmesser:
73,6 mm
Innendurchmesser:
58 mm
Norm:
471
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2017*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,8027*
€ 3,33521
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3748*
€ 0,44601
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3419*
€ 0,40686
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3019*
€ 0,35926
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2517*
€ 0,29952
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2017*
€ 0,24002
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.