Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 11023 Klappstecker/Klappsplint 8x42 Stahl galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 11023 Klappstecker/Klappsplint 8x42 Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 11023 Klappstecker/Klappsplint 8x42 Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 11023 Klappstecker/Klappsplint 8x42 Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 11023 Klappstecker/Klappsplint 8x42 Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 11023 Klappstecker/Klappsplint 8x42 Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 11023 Klappstecker/Klappsplint 8x42 Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 11023 Klappstecker/Klappsplint 8x42 Stahl galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-41934
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     41934
EAN/GTIN:
     4055248085070
Suchbegriffe:
DIN 11023
DIN 11023 Klappsplint
DIN 11023 Splint
Klappsplint DIN 11023
~DIN 11023 Stahl galvanisch verzinkt Klappstecker (Klappsplinte), leichte Ausführung, ohne drittes Loch - Abmessung: 8 x 42
Weitere Informationen:
Ausführung:
Klappsplinte
Gewindeart:
ohne Gewinde
Werkstoffart:
Stahl
für Wellen-Ø:
32
für Bohrungen Ø:
8
d:
8
l:
42
f:
3,4
c:
41
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Länge:
42
Durchmesser:
8 mm
Norm:
11023
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 11023, Klappsplint, Klappstecker, din 11023, 11023-8-42-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1786*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,4034*
€ 1,67005
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3042*
€ 0,362
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2942*
€ 0,3501
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2742*
€ 0,3263
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2642*
€ 0,3144
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,2186*
€ 0,26013
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1786*
€ 0,21253
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.