Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 20 x 28,4 x 1,2, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 20 x 28,4 x 1,2, Stahl blank
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 20 x 28,4 x 1,2, Stahl blank
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 20 x 28,4 x 1,2, Stahl blank
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 20 x 28,4 x 1,2, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-4192
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4192
EAN/GTIN:
     4055248008277
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
DIN 471 Federstahl Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Wellen, Regelausführung - Abmessung: 20 x 1,2
Weitere Informationen:
Stärke:
1,2
Material:
Stahl
Sicherungsring unges:
18,5
Wellendurchmesser d1:
20
Werkstoff:
Stahl
d4:
28,4
s:
1,2
d1:
20 mm
b:
2,6
d3:
18,5
Normart:
DIN
Wellendurchmesser:
20
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
1,2 mm
Außendurchmesser:
28,4 mm
Innendurchmesser:
20 mm
Norm:
471
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3053*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4953*
€ 0,58941
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4353*
€ 0,51801
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4253*
€ 0,50611
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3853*
€ 0,45851
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3753*
€ 0,44661
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3053*
€ 0,36331
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.