Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 16 x 23,8 x 1, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 16 x 23,8 x 1, Stahl blank
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 16 x 23,8 x 1, Stahl blank
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 16 x 23,8 x 1, Stahl blank
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 16 x 23,8 x 1, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-4188
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4188
EAN/GTIN:
     4055248008239
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
DIN 471 Federstahl Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Wellen, Regelausführung - Abmessung: 16 x 1
Weitere Informationen:
Stärke:
1
Material:
Stahl
Sicherungsring unges:
14,7
Wellendurchmesser d1:
16
Werkstoff:
Stahl
d4:
23,8
s:
1
d1:
16 mm
b:
2,2
d3:
14,7
Normart:
DIN
Wellendurchmesser:
16
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
1 mm
Außendurchmesser:
23,8 mm
Innendurchmesser:
16 mm
Norm:
471
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1854*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2954*
€ 0,35153
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2654*
€ 0,31583
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2554*
€ 0,30393
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2354*
€ 0,28013
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2254*
€ 0,26823
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1854*
€ 0,22063
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.