Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 15 x 22,6 x 1, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 15 x 22,6 x 1, Stahl blank
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 15 x 22,6 x 1, Stahl blank
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 15 x 22,6 x 1, Stahl blank
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 15 x 22,6 x 1, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-4186
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4186
EAN/GTIN:
     4055248008222
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
DIN 471 Federstahl Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Wellen, Regelausführung - Abmessung: 15 x 1
Weitere Informationen:
Stärke:
1
Material:
Stahl
Sicherungsring unges:
13,8
Wellendurchmesser d1:
15
Werkstoff:
Stahl
d4:
22,6
s:
1
d1:
15 mm
b:
2,2
d3:
13,8
Normart:
DIN
Wellendurchmesser:
15
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
1 mm
Außendurchmesser:
22,6 mm
Innendurchmesser:
15 mm
Norm:
471
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1264*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2084*
€ 0,248
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1864*
€ 0,22182
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1834*
€ 0,21825
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1684*
€ 0,2004
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1614*
€ 0,19207
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1264*
€ 0,15042
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.