Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 10 x 17 x 1, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 10 x 17 x 1, Stahl blank
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 10 x 17 x 1, Stahl blank
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 10 x 17 x 1, Stahl blank
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 10 x 17 x 1, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-4178
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4178
EAN/GTIN:
     4055248008178
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
DIN 471 Federstahl Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Wellen, Regelausführung - Abmessung: 10 x 1
Weitere Informationen:
Stärke:
1
Material:
Stahl
Sicherungsring unges:
9,3
Wellendurchmesser d1:
10
Werkstoff:
Stahl
d4:
17
s:
1
d1:
10 mm
b:
1,8
d3:
9,3
Normart:
DIN
Wellendurchmesser:
10
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
1 mm
Außendurchmesser:
17 mm
Innendurchmesser:
10 mm
Norm:
471
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0434*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0721*
€ 0,0858
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0678*
€ 0,08068
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0655*
€ 0,07795
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0619*
€ 0,07366
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0603*
€ 0,07176
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0434*
€ 0,05165
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.