Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrund-/Bordwandschrauben mit Schlitz M 6 x 45 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachrund-/Bordwandschrauben mit Schlitz M 6 x 45 A2 blank
Flachrund-/Bordwandschrauben mit Schlitz M 6 x 45 A2 blank
Flachrund-/Bordwandschrauben mit Schlitz M 6 x 45 A2 blank
Flachrund-/Bordwandschrauben mit Schlitz M 6 x 45 A2 blank
Flachrund-/Bordwandschrauben mit Schlitz M 6 x 45 A2 blank
Flachrund-/Bordwandschrauben mit Schlitz M 6 x 45 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-40748
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221626621
Suchbegriffe:
Becherschraube
Becherschrauben
Bordwandschraube
Edelstahlbordwandschraube
Flachrundschrauben mit großem Kopf und Schlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
k ­:
3,3
dk:
15
t:
2
d:
6
l:
45
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
n min.:
1,6
Gewinde:
M 6
Kopfform:
Flachrundkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
1,6
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
45 mm
Durchmesser:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: becherschraube m6 a2, becherschraube m6, becherschraube a2, Bordwand-6-45-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1297*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2167*
€ 0,25787
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1917*
€ 0,22812
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1867*
€ 0,22217
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1727*
€ 0,20551
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1647*
€ 0,19599
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1297*
€ 0,15434
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.