Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 210, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 210, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 210, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 210, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 210, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 210, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-40231
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     40231
EAN/GTIN:
     4057221358362
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 36x210 10 / 10.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
126
Kopfhöhe:
36
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
k:
36
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
54
s:
27
d:
36
l:
210
b:
84
ds:
36
Gewinde:
M 36
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
27
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
210 mm
Durchmesser:
36 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,4885*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,652*
€ 32,90588
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,992*
€ 32,12048
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,2357*
€ 26,46048
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,0476*
€ 22,66664
pro Stück
ab 15 Stück
€ 16,6385*
€ 19,79982
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,4085*
€ 19,52612
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,4885*
€ 16,05132
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.