Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BB Stanz Lochplattenwinkel 40 x 40 x 40 x 2 mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BB Stanz Lochplattenwinkel 40 x 40 x 40 x 2 mm, Stahl verzinkt
BB Stanz Lochplattenwinkel 40 x 40 x 40 x 2 mm, Stahl verzinkt
BB Stanz Lochplattenwinkel 40 x 40 x 40 x 2 mm, Stahl verzinkt
BB Stanz Lochplattenwinkel 40 x 40 x 40 x 2 mm, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-40043
Hersteller:
     BB Stanz
Herst.-Nr.:
     63144420
EAN/GTIN:
     4055248125394
Suchbegriffe:
Lochblechwinkel
Lochplattenwinkel
Stuhlwinkel
lochblechwinkel 40x40x40
25 Lochplattenwinkel 40x40x40x2.0 Stuhlwinkel Winkel-Verbinder verzinkt Zulassung CE

Gesamtanzahl der Löcher: 4
  • 4 x 5 mm

Lochplattenwinkel 40 x 40 x 40 x 2,0
Material: Verzinktes Stahlblech
Stärke: 2,0 mm

Lieferumfang:

25 Lochplattenwinkel 40x40x40x2.0 Stuhlwinkel Winkel-Verbinder verzinkt Zulassung CE
Weitere Informationen:
Lochdurchmesser:
5 mm
Breite:
40 mm
Neigungswinkel:
90°
Gleichschenklig:
Ja
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Hersteller:
BB Stanz
Verstärkerrippe:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
Stärke:
2 mm
Schenkellänge B:
40 mm
Schenkellänge A:
40 mm
Ausführung:
Lochplattenwinkel
Form:
Winkel
Weitere Suchbegriffe: stuhlwinkel, stuhlwinkel 25x15x2, BB, Stanz, 40, x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,24*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.