Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec Paneltwistec 8x100mm Senkkopf Torx Stahl 1.0414 verzinkt gelb, Antriebsgröße TX 40


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Eurotec Paneltwistec 8x100mm Senkkopf Torx Stahl 1.0414 verzinkt gelb, Antriebsgröße TX 40
Eurotec Paneltwistec 8x100mm Senkkopf Torx Stahl 1.0414 verzinkt gelb, Antriebsgröße TX 40
Eurotec Paneltwistec 8x100mm Senkkopf Torx Stahl 1.0414 verzinkt gelb, Antriebsgröße TX 40
Eurotec Paneltwistec 8x100mm Senkkopf Torx Stahl 1.0414 verzinkt gelb, Antriebsgröße TX 40
Eurotec Paneltwistec 8x100mm Senkkopf Torx Stahl 1.0414 verzinkt gelb, Antriebsgröße TX 40
Artikel-Nr.:
     5417F-36643
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     903551
EAN/GTIN:
     4250207460824
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
holzbauschraube gelb verzinkt
Für die Befestigungen von Aufsparrendämmungen für Dämmstärken bis 300 mm geeignet.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eurotec
Spitzengeometrie:
Typ 17
d:
8
Unterkopfgewinde:
Nein
l:
100
dh:
14,5
Schichtdicke Oberfläche:
5
Schneidkerbe:
Ja
Kopfdurchmesser:
14,5
Unterkopffräsrippen:
Ja
Gewindelänge:
54
Schaftfräsrippen:
Ja
Lg:
54
Zulassung:
ETA-11/0024
Ausführung:
Spanplattenschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
oberer Kopfwinkel:
90
unterer Kopfwinkel:
60
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
Holzgewinde
Gewinde:
Teilgewinde
Gewindeausprägung:
Holz;Grob;Teil
Antrieb:
Torx
Länge:
100 mm
Durchmesser:
8 mm
Antriebsgröße:
40 | TX 40
Spitze:
Standard-Holz
Oberfläche:
verzinkt gelb
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Werkstoff:
1.0414
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: holzbauschraube, holzbauschraube senkkopf, torx-8-100 Stahl verzinkt gelb Seko Holzbauschraub
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 5,575*
€ 10,71*
7 Tage
10
€ 4,95*
ab € 7,68*
€ 10,80*
13 Tage
6
€ 6,99*
ab € 8,24*
€ 11,51*
5 Tage
10
€ 4,30*
ab € 8,58*
€ 12,30*
4 Tage
500
€ 4,95*
ab € 9,56*
€ 13,31*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,71*
€ 12,7449
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,455*
€ 11,25145
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,205*
€ 9,76395
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,535*
€ 8,96665
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,265*
€ 8,64535
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,835*
€ 8,13365
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,575*
€ 6,63425
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1115* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.