Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzbauschr. PaneltwistecSeKo gelb 8 x100mm T40


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Holzbauschr. PaneltwistecSeKo gelb 8 x100mm T40
Holzbauschr. PaneltwistecSeKo gelb 8 x100mm T40
Holzbauschr. PaneltwistecSeKo gelb 8 x100mm T40
Holzbauschr. PaneltwistecSeKo gelb 8 x100mm T40
Holzbauschr. PaneltwistecSeKo gelb 8 x100mm T40
Artikel-Nr.:
     214G-4250207460824
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     903551
EAN/GTIN:
     4250207460824
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
holzbauschraube gelb verzinkt
Holzbauschraube Paneltwistec, Senkkopf • Gehärteter Kohlenstoffstahl, gelb verzinkt • Senkkopf mit TX-Antrieb • Mit Schabennut an der Schraubspitze und Fräsrippen über dem Gewinde • Geringe Spaltwirkung beim Einschrauben durch spezielle Schraubengeometrie • Verbindungsmittel für tragende Holzkonstruktionen zwischen Bauteilen aus Vollholz, Brettschichtholz, Furnierschichtholz oder ähnlichen verklebten Holzwerkstoffen • ETA-11/0024 Hinweis: Nicht geeignet für gerbstoffhaltige Hölzer.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Taiwan
Länge:
100 mm
Gewindelänge:
54 mm
Ø:
8 mm
Kopf-Ø:
14,5 mm
Antriebsgröße:
TX40
Weitere Suchbegriffe: holzbauschraube, holzbauschraube senkkopf, 00000000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 5,575*
€ 10,68*
5 Tage
6
€ 4,95*
ab € 7,74*
€ 10,77*
5 Tage
8
€ 6,99*
ab € 8,22*
€ 11,47*
Lager 214
6
€ 4,30*
ab € 8,64*
€ 12,27*
2 Tage
300
€ 4,95*
ab € 9,50*
€ 13,27*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,27*
€ 14,6013
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,98*
€ 14,2562
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,145*
€ 13,26255
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,955*
€ 13,03645
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,505*
€ 12,50095
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,39*
€ 12,3641
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,64*
€ 10,2816
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1728* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.