Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsmutter (Distanzmutter) M 30 x 90 mm, SW 46, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsmutter (Distanzmutter) M 30 x 90 mm, SW 46, Stahl verzinkt
Verbindungsmutter (Distanzmutter) M 30 x 90 mm, SW 46, Stahl verzinkt
Verbindungsmutter (Distanzmutter) M 30 x 90 mm, SW 46, Stahl verzinkt
Verbindungsmutter (Distanzmutter) M 30 x 90 mm, SW 46, Stahl verzinkt
Verbindungsmutter (Distanzmutter) M 30 x 90 mm, SW 46, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-36545
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     36545
EAN/GTIN:
     4057222567404
Suchbegriffe:
Verbindungsmutter
verbindungsmutter m30
verbindungsmutter
Art. 88087 ST galZn M30x90x46 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
SW:
46
d:
30
l:
90
Gewindeart:
metrisch
Schlüsselweite:
46
Form:
Sechskant
Gewicht in kg per 100 Stück:
67.400 KGM
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Länge:
90
Durchmesser:
30
Weitere Suchbegriffe: Verbi-30-90
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,9504*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,0234*
€ 26,20785
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,5734*
€ 25,67235
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,9529*
€ 18,98395
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,5159*
€ 17,27392
pro Stück
ab 15 Stück
€ 13,7204*
€ 16,32728
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,5304*
€ 16,10118
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,9504*
€ 13,03098
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.