Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrund-/Bordwandschrauben mit Schlitz M 6 x 60 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachrund-/Bordwandschrauben mit Schlitz M 6 x 60 A2 blank
Flachrund-/Bordwandschrauben mit Schlitz M 6 x 60 A2 blank
Flachrund-/Bordwandschrauben mit Schlitz M 6 x 60 A2 blank
Flachrund-/Bordwandschrauben mit Schlitz M 6 x 60 A2 blank
Flachrund-/Bordwandschrauben mit Schlitz M 6 x 60 A2 blank
Flachrund-/Bordwandschrauben mit Schlitz M 6 x 60 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-36219
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221626577
Suchbegriffe:
Becherschraube
Becherschrauben
Bordwandschraube
Edelstahlbordwandschraube
Flachrundschrauben mit großem Kopf und Schlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
k ­:
3,3
dk:
15
t:
2
d:
6
l:
60
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
n min.:
1,6
Gewinde:
M 6
Kopfform:
Flachrundkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
1,6
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
60 mm
Durchmesser:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: becherschraube m6 a2, becherschraube m6, becherschraube a2, Bordwand-6-60-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1649*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2649*
€ 0,31523
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2349*
€ 0,27953
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2249*
€ 0,26763
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2149*
€ 0,25573
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2049*
€ 0,24383
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1649*
€ 0,19623
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.