Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrund-/Bordwandschrauben mit Schlitz M 6 x 80 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachrund-/Bordwandschrauben mit Schlitz M 6 x 80 A2 blank
Flachrund-/Bordwandschrauben mit Schlitz M 6 x 80 A2 blank
Flachrund-/Bordwandschrauben mit Schlitz M 6 x 80 A2 blank
Flachrund-/Bordwandschrauben mit Schlitz M 6 x 80 A2 blank
Flachrund-/Bordwandschrauben mit Schlitz M 6 x 80 A2 blank
Flachrund-/Bordwandschrauben mit Schlitz M 6 x 80 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-36217
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221626546
Suchbegriffe:
Becherschraube
Becherschrauben
Bordwandschraube
Edelstahlbordwandschraube
Flachrundschrauben mit großem Kopf und Schlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
k ­:
3,3
dk:
15
t:
2
d:
6
l:
80
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
n min.:
1,6
Gewinde:
M 6
Kopfform:
Flachrundkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
1,6
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
80 mm
Durchmesser:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: becherschraube m6 a2, becherschraube m6, becherschraube a2, Bordwand-6-80-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1762*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,3946*
€ 4,03957
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,4983*
€ 0,59298
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4583*
€ 0,54538
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3357*
€ 0,39948
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2913*
€ 0,34665
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2613*
€ 0,31095
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2162*
€ 0,25728
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1762*
€ 0,20968
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.