Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 Holzschrauben, 16 x 100 A2 blank, Außensechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 571 Holzschrauben, 16 x 100 A2 blank, Außensechskant
DIN 571 Holzschrauben, 16 x 100 A2 blank, Außensechskant
DIN 571 Holzschrauben, 16 x 100 A2 blank, Außensechskant
DIN 571 Holzschrauben, 16 x 100 A2 blank, Außensechskant
Artikel-Nr.:
     5417F-35968
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     35968
EAN/GTIN:
     4057221327856
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 16x100 A2, blank Sechskant-Holzschrauben
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben
Oberfläche:
blank
d:
16
l:
100
b:
≥60
k:
10
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
Holzgewinde
Gewinde:
M 16
Antrieb:
Außensechskant
DIN:
571
Gewindeausprägung:
Holz;Grob;Teil
Gewicht per 100 in kg:
14,10
Antriebsgröße:
24
Spitze:
Standard-Holz
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
s:
24
Normart:
DIN
Werkstoff:
A2
Länge:
100 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
571
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,8516*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,6879*
€ 6,7686
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,5743*
€ 5,44342
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,8864*
€ 4,62482
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,5616*
€ 3,0483
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,5216*
€ 3,0007
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4016*
€ 2,8579
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3216*
€ 2,7627
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8516*
€ 2,2034
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.