Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 3,9 x 50 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 3,9 x 50 A2 blank
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 3,9 x 50 A2 blank
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 3,9 x 50 A2 blank
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 3,9 x 50 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-35361
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     35361
EAN/GTIN:
     4055248082512
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
DIN 7982 3,9x50 A2, blank, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H), C Senk-Blechschrauben Form C-H
Weitere Informationen:
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
Spezial 1:
Spitze
Gewicht per 100 in kg:
0,24
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
dk:
7,5
d:
3,9
l:
50
k:
2,3
Gewindeart:
Blechgewinde
Normart:
DIN
Form:
C
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausführung:
konisch
Antriebsgröße:
2
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
50 mm
Durchmesser:
3,9 mm
Norm:
7982
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0365*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4057*
€ 2,86278
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1214*
€ 0,14447
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1171*
€ 0,13935
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0776*
€ 0,09234
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0628*
€ 0,07473
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0605*
€ 0,072
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0481*
€ 0,05724
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0365*
€ 0,04344
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.