Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 937 Kronenmuttern, niedrige Form, M 24 x 1,5, 17 H Feingewinde blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 937 Kronenmuttern, niedrige Form, M 24 x 1,5, 17 H Feingewinde blank
DIN 937 Kronenmuttern, niedrige Form, M 24 x 1,5, 17 H Feingewinde blank
DIN 937 Kronenmuttern, niedrige Form, M 24 x 1,5, 17 H Feingewinde blank
DIN 937 Kronenmuttern, niedrige Form, M 24 x 1,5, 17 H Feingewinde blank
DIN 937 Kronenmuttern, niedrige Form, M 24 x 1,5, 17 H Feingewinde blank
Artikel-Nr.:
     5417F-34999
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     34999
EAN/GTIN:
     4055248081805
Suchbegriffe:
DIN 937
Kronenmutter DIN 937
DIN 937 FG
Kronenmutter DIN 937 FG
DIN 937 17 H, blank, Feingewinde Kronenmuttern, niedrige Form, Feingewinde
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
36
Antrieb:
Außensechskant
s:
36
N:
5,5
m:
15
d:
24x1,5
W:
9
Normart:
DIN
Ausführung:
Kronenmutter
Gewindeart:
Feingewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
17 H
Werkstoffart:
Stahl
Höhe:
15
Gewindesteigung (fein):
1,5 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
937
Weitere Suchbegriffe: din937 m24x1,5, din 937 fg, kronenmutter din 937 fg 42x1.5, 937-24-1,5-14 H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4925*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,9746*
€ 4,72977
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,9731*
€ 1,15799
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8007*
€ 0,95283
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7707*
€ 0,91713
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6425*
€ 0,76458
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6125*
€ 0,72888
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5925*
€ 0,70508
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4925*
€ 0,58608
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.