Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 20 x 240 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 20 x 240 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 20 x 240 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 20 x 240 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 20 x 240 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 20 x 240 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 20 x 240 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 20 x 240 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-34727
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     34727
EAN/GTIN:
     4028203357703
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 240
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
175
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht per 100 in kg:
64,40
b:
65
k:
12,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
30
d:
20
l:
240 mm
b=l 125-200 mm:
52
b=l<125 mm:
46
b=l>200 mm:
65
Normart:
DIN
Gewinde:
M 20
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
30
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
240 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,5482*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,6047*
€ 17,37959
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,1747*
€ 16,86789
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,2044*
€ 13,33324
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,6072*
€ 11,43257
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,3682*
€ 9,95816
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,1782*
€ 9,73206
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,5482*
€ 7,79236
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.