Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 4x35mm Edelstahl A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 4x35mm Edelstahl A2 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 4x35mm Edelstahl A2 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 4x35mm Edelstahl A2 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 4x35mm Edelstahl A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-34510
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     34510
EAN/GTIN:
     4055248080600
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
DIN 84 A 2 Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 35
Weitere Informationen:
N:
1,2
d:
4
l:
35 mm
k:
2,6
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 4
Gewindelänge min.:
38
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
0,34
Antriebsgröße:
1,2
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
7
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
35 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
84
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0552*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3249*
€ 2,76663
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1303*
€ 0,15506
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0987*
€ 0,11745
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0929*
€ 0,11055
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0897*
€ 0,10674
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0726*
€ 0,08639
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0552*
€ 0,06569
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.