Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 8, 8.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 8, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 8, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 8, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 8, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 8, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 8, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 8, 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-34368
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     34368
EAN/GTIN:
     4028203267187
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 3x8 8.8, galv. verzinkt farblos Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
k:
3
Außendurchmesser:
5,5
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewindeart:
metrisches Gewinde
ds:
3
Antriebsgröße:
2,5
Kopfhöhe:
3
Spitze:
ohne
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
5,5
S:
2,5
D:
3
L:
8 mm
B:
8
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8.8
Länge:
8 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0118*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0042*
€ 2,385
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0635*
€ 0,07557
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0613*
€ 0,07295
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0302*
€ 0,03594
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0233*
€ 0,02773
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0226*
€ 0,02689
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0165*
€ 0,01964
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0118*
€ 0,01404
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.