Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 12 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 12 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 12 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 12 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 12 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 12 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 12 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 12 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-34359
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     34359
EAN/GTIN:
     4028203342549
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 4x12 8.8, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
7
s:
3
d:
4
l:
12 mm
b:
12
k:
4
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewinde:
M 4
ds:
4
Antrieb:
Innensechskant
Antriebsgröße:
3
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
12 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,017*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1553*
€ 2,56481
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0771*
€ 0,09175
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0741*
€ 0,08818
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0404*
€ 0,04808
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0319*
€ 0,03796
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0308*
€ 0,03665
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0232*
€ 0,02761
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,017*
€ 0,02023
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.