Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BB Stanz Pfostenträger, Stützfuß H004, höhenverstellbar mit Schwert, Edelstahllook


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BB Stanz Pfostenträger, Stützfuß H004, höhenverstellbar mit Schwert, Edelstahllook
BB Stanz Pfostenträger, Stützfuß H004, höhenverstellbar mit Schwert, Edelstahllook
BB Stanz Pfostenträger, Stützfuß H004, höhenverstellbar mit Schwert, Edelstahllook
BB Stanz Pfostenträger, Stützfuß H004, höhenverstellbar mit Schwert, Edelstahllook
Artikel-Nr.:
     5417F-343407
Hersteller:
     BB Stanz
Herst.-Nr.:
     55500400
EAN/GTIN:
     4034176100574
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
pfostenträger t
Pfostenträger 160x80 mm verstellbar mit Schwert

Stabiler, aufdübelbarer und höhenverstellbarer Pfostenträger mit Dollenanschluss.

Mit Kontermutter und verdecktem Anschluss!
Schieben Sie nach der Montage einfach die Sichtblende auseinander, so erhält der Pfostenträger eine ganz besonders ansprechende Optik. Das Gewinde inkl. der Muffe wird verdeckt, so dass auch eine Montage im Sichtbereich sehr gut möglich ist.

Stahlqualität:
S235JR gemäß EN 10051
Streckgrenze ReH  235 N/mm²
Zugfestigkeit Rm  350-500 N/mm²
Bruchdehnung A80  26%

Korrosionsschutz:
Eine Zink-Eisen-Schicht verleiht dem Produkt eine Edelstahl-Optik

Der Pfostenträger ist geeignet für Pfostenquerschnitte von min. 130 x 130 mm.

Anwendungsbereiche: 
  • Carportbau
  • Gartenhausbau 
  • Unterkonstruktion von Terrassen
  • Bau von Sonnendächern
  • Zum Bau von Vordächern

Vorteile:
  • Optisch ansprechend dank Edelstahllook 
  • Vielseitig einsetzbar
  • Made in Germany
  • Einfache Befestigung 
  • Stabile Verarbeitung 
Weitere Informationen:
Maß H:
80
Gewindedurchmesser:
20 mm
Höhenverstellung:
135-200
Höhe:
80 mm
Breite:
160 mm
Stärke:
6 mm
Höhe min.:
135 mm
Höhe max.:
200 mm
Schlüsselweite:
30
höhenverstellbar:
ja
Schwertbreite:
80 mm
Schwerthöhe:
120 mm
Maß B:
160 mm
Dollenhöhe min.:
135 mm
Dollenhöhe max.:
200 mm
Trägerplatte:
80x80x6
Maß D:
140 - 200 mm
Grundplatte Länge:
160 mm
Lochdurchmesser:
13 mm
Grundplatte Breite:
80 mm
Anschlussplatte Länge:
80 mm
Anschlussplatte Breite:
80 mm
Hersteller:
BB Stanz
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Anschluss:
mit Schwert
Ausführung:
aufdübelbar
Tragkraft:
6,28 t
Weitere Suchbegriffe: pfostenlasche, bb stanz pfostenträger, BB, Stanz, Pfostenträger,, Stützfuß, H004,, höhenverstellbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,4462*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,7362*
€ 34,19608
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,1362*
€ 33,48208
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,5462*
€ 31,58998
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,6562*
€ 30,53088
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,8962*
€ 29,62648
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,4462*
€ 24,33098
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.