Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant, UNC 5/16" x 19 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant, UNC 5/16" x 19 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant, UNC 5/16" x 19 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant, UNC 5/16" x 19 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant, UNC 5/16" x 19 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant, UNC 5/16" x 19 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-342684
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     342684
EAN/GTIN:
     4055248123192
Suchbegriffe:
DIN 912 UNC
Inbusschraube DIN 912 UNC
Innensechskantschraube DIN 912 UNC
Zylinderkopfschraube DIN 912 UNC
DIN 912 31x19 12 / 12.9, blank, UNC-Gewinde Zylinderschrauben mit Innensechskant mit zölligem UNC-Regelgewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Zylinderschrauben
Antriebsgröße (in Zoll):
7/32
dk:
11,1
s:
7/32
d:
5/16
l:
19
b:
19
k:
7,9
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
Zollgewinde
Gewindeausprägung:
Zoll;UNC;Voll
Antrieb:
Innensechskant
Länge Zoll:
3/4
Länge:
19
Spitze:
ohne
Durchmesser:
8 mm
Gewindeausführung:
UNC-Gewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
12.9
Durchmesser Zoll:
5/16 mm
Norm:
912
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 UNC, din 912 unc, 912-5/16-19-12.9-Zollgewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1201*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,1429*
€ 1,36005
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4564*
€ 0,54312
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3884*
€ 0,4622
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1701*
€ 0,20242
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1601*
€ 0,19052
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1531*
€ 0,18219
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1201*
€ 0,14292
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.