| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-341299 Herst.-Nr.: 513722 EAN/GTIN: 4000657015903 |
| |
|
| | |
| Der Upat Innengewindeanker IST ist ein Zubehör in der chemischen Befestigung, das aufgrund der möglichen oberflächenbündigen Demontage höchste Flexibiltät bei der Verankerung durch Schrauben mit metrischem Gewinde oder Gewindestangen bietet. Dieser Anker, in galvanisch verzinkter Ausführung, ist besonders geeignet für die Befestigung im Innenbereich in den unterschiedlichsten Baustoffen mit sämtlichen Injektionsmörtel- und Patronensystemen von Upat. Der wirtschaftlichste Einsatz des Ankers ist in Kombination mit der Patrone UKA 3 - Wenn viele Befestigungspunkte nacheinander verarbeitet werden, ist die Kombination mit den Injektionsmörtelkartuschen eher zu empfehlen. Bei der Montage mit der Mörtelpatrone wird der Innengewindeanker mit einem Bohrhammer drehend-schlagend gesetzt. Beim Setzvorgang wird die Mörtelpatrone zerstört, durchmischt und aktiviert die Mörtelmasse. Bei der Montage mit den Injektionsmörteln wird der Anker von Hand unter leichten Drehbewegungen in das Borhloch geschoben. Die verschiedenen Mörtel verkleben den IST vollflächig mit der Bohrlochwand. Besonders häufig wird das System mit dem Innengewindeanker IST für die temporäre Befestigung von Maschinen verwendet. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Innengewindehülse | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Werkstoff: | Stahl | mindestdicke des Betonbauteils: | 205 | min. Achs- und Randabstand: | 95 | Hülsendurchmesser: | 22 | max. Drehmoment: | 80 | Typ: | IST | min. Einschraubtiefe: | 16 | max. Einschraubtiefe: | 35 | Hersteller: | UPAT | GTIN (EAN-Code): | 4000657015903 | Bohrlochtiefe: | 160 mm | Bohrerdurchmesser: | 24 mm | Innengewinde: | M16 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 9,00* | ab € 3,4476* | € 4,5176* | | | | | 14 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 3,8889* | € 5,7132* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,1765* | € 5,9565* | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 4,7729* | € 6,1603* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 7,99* | ab € 4,8781* | € 6,2781* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|