Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 6x100 KP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 6x100 KP
ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 6x100 KP
ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 6x100 KP
ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 6x100 KP
ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 6x100 KP
Artikel-Nr.:
     5417F-34109
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     34109
EAN/GTIN:
     4055248079765
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
ISO 8752 FST 6x100 KP
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Form:
00
Materialstärke:
1,25
d1:
6
d:
6 mm
l:
100 mm
a:
1,4
d2:
4
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Länge:
100 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
8752
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1811*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,1518*
€ 3,75064
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4082*
€ 0,48576
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3072*
€ 0,36557
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2972*
€ 0,35367
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2772*
€ 0,32987
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2672*
€ 0,31797
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,2211*
€ 0,26311
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1811*
€ 0,21551
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.