Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 Splint 5 x 71, Stahl galv. verzinkt farblos


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 94 Splint 5 x 71, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 5 x 71, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 5 x 71, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 5 x 71, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 5 x 71, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 5 x 71, Stahl galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-33849
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     33849
EAN/GTIN:
     4028203278831
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 5 x 71
Weitere Informationen:
Ausführung:
Splinte
Gewindeart:
ohne Gewinde
Werkstoffart:
Stahl
Nennmaß:
5
d:
4,6
l:
71 mm
b:
10
c:
9,2
a min.:
2
Normart:
DIN
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Länge:
71 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
94
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,721*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0721* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,181*
€ 1,40539
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,051*
€ 1,25069
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,971*
€ 1,15549
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,941*
€ 1,11979
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,901*
€ 1,07219
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,721*
€ 0,85799
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.