Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 Holzschrauben, 6 x 60 A2 blank, Außensechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 571 Holzschrauben, 6 x 60 A2 blank, Außensechskant
DIN 571 Holzschrauben, 6 x 60 A2 blank, Außensechskant
DIN 571 Holzschrauben, 6 x 60 A2 blank, Außensechskant
DIN 571 Holzschrauben, 6 x 60 A2 blank, Außensechskant
Artikel-Nr.:
     5417F-33379
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     33379
EAN/GTIN:
     4055248078300
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 6x60 A2, blank Sechskant-Holzschrauben
Weitere Informationen:
Eckmaß:
10,89 mm
Verpackungseinheit:
100
Gewindedurchmesser:
6 mm
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
blank
Nennlänge:
60 mm
Schlüsselweite:
10 mm
Schaftdurchmesser:
6 mm
Kopfhöhe:
4 mm
Gewindelänge:
36 mm
Antrieb:
Außensechskant
Vollgewinde:
Nein
DIN:
571
Werkstoffart:
Edelstahl
s:
10
d:
6
l:
60 mm
b:
≥36
k:
4
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
Holzgewinde
Gewindeausprägung:
Holz;Grob;Teil
Gewicht per 100 in kg:
1,12
Antriebsgröße:
10
Spitze:
Standard-Holz
Gewinde:
M 6
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Normart:
DIN
Werkstoff:
A2
Länge:
60 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
571
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0997*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,7206*
€ 2,04751
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2869*
€ 0,34141
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2094*
€ 0,24919
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1437*
€ 0,171
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1327*
€ 0,15791
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1285*
€ 0,15292
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0997*
€ 0,11864
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.