Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOX Feder-Spiraldübel TFS-L 8/ 80


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOX Feder-Spiraldübel TFS-L 8/ 80
TOX Feder-Spiraldübel TFS-L 8/ 80
TOX Feder-Spiraldübel TFS-L 8/ 80
Artikel-Nr.:
     5417F-333299
Hersteller:
     TOX-Dübel-Technik
Herst.-Nr.:
     4049563002300
EAN/GTIN:
     4049563002300
Suchbegriffe:
Federspiraldübel
Rahmendübel
Allrounddübel
Allzweckdübel
TOX Feder-Spiraldübel TFS-L

4-fach geteilter spiralförmiger Spreizkörper mit umlegbarer Dübelkappe und langem Schaft.

Eignung:
- Für Holz- und Spanplattenschrauben
- In Beton und Vollbaustoffen durch Spreizung
- In Lochbaustoffen durch Spreizung und Verknotung
- In Porenbeton entsteht eine tiefliegende Hintergreifung (Verknotung)
Weitere Informationen:
Länge Dübel:
80
Technische Dokumentation:
Nein
Sicherheitsdatenblatt:
Nein
Wirkungsweise:
Reibschluss
Zulassung:
Nein
Hersteller:
TOX
Dübellänge:
80
Typ:
Tetrafix XL 8/80
Schraubendurchmesser:
5,0–6,0
min. Bohrlochtiefe:
90
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Bohrlochtiefe:
90
Bohrernenndurchmesser:
8
Bohrerdurchmesser:
8
Brandschutzprüfbericht:
Nein
Brandgutachten:
Nein
Bohrlochtiefe min. h1:
90
Dübeldurchmesser:
8
Ausführung:
mit Kragen
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckdübel, Universaldübel, tox rahmendübel, rahmendübel, TOX, Feder-Spiraldübel, TFS-L, 8/, 80
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
700
50
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,1456*
€ 0,2056*
1 Tag
200
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2173*
€ 0,2973*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 5,525*
€ 7,735*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 5,44*
€ 7,90*
1 Tag
14
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 6,09*
€ 8,48*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,90*
€ 9,401
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,58*
€ 9,0202
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,40*
€ 7,616
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,09*
€ 7,2471
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5,65*
€ 6,7235
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 5,56*
€ 6,6164
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 5,44*
€ 6,4736
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1088* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.