Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 Splint 8 x 140, Stahl galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 94 Splint 8 x 140, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 8 x 140, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 8 x 140, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 8 x 140, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 8 x 140, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 8 x 140, Stahl galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-3314
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3314
EAN/GTIN:
     4028203278152
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 8 x 140
Weitere Informationen:
Ausführung:
Splinte
Gewindeart:
ohne Gewinde
Werkstoffart:
Stahl
Nennmaß:
8
d:
7,5
l:
140 mm
b:
16
c:
15
a min.:
2
Normart:
DIN
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Länge:
140 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
94
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2317*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,8083*
€ 4,53188
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4574*
€ 0,54431
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3779*
€ 0,4497
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3479*
€ 0,414
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3379*
€ 0,4021
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2817*
€ 0,33522
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2317*
€ 0,27572
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.