Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-COIL Gewindeeinsatz-Standard M3x 0,5 1,5D, Lieferumfang: 100 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V-COIL Gewindeeinsatz-Standard M3x 0,5 1,5D, Lieferumfang: 100 Stk.
V-COIL Gewindeeinsatz-Standard M3x 0,5 1,5D, Lieferumfang: 100 Stk.
V-COIL Gewindeeinsatz-Standard M3x 0,5 1,5D, Lieferumfang: 100 Stk.
V-COIL Gewindeeinsatz-Standard M3x 0,5 1,5D, Lieferumfang: 100 Stk.
V-COIL Gewindeeinsatz-Standard M3x 0,5 1,5D, Lieferumfang: 100 Stk.
V-COIL Gewindeeinsatz-Standard M3x 0,5 1,5D, Lieferumfang: 100 Stk.
Artikel-Nr.:
     5417F-330566
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     07305
EAN/GTIN:
     4022835073055
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 8140
Gewindebuchsen DIN 8140
Gewindeeinsätze DIN 8140
Drahtgewindeeinsatz
Gewindeschneideinsatz, 1,5 D

Bohren

• Gewindeeinsatz-Standard • Frei durchlaufend • Rostfreier Stahl

Weitere Informationen:
Hersteller:
Völkel
Größe:
M3 x 0,5
Gewindelänge:
1,5 x D mm
Innendurchmesser:
3
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Steigung:
0,5
Werkstoff:
Edelstahl
Werkstoffart:
Edelstahl
Gewinde:
M3
Weitere Suchbegriffe: Gewindereparatur-Einsatz, Gewindebuchsen, Gewindeeinsatz, gewindeeinsatz völkel m3, din 8140, din 8140 m3, Gewindeeinsatz-Standard M3x 0,5 1,5D V-Coil
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,0876*
€ 0,1136*
26 Tage
nicht lagernd
600
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0937*
€ 0,1167*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,0886*
€ 0,1179*
3 Tage
700
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0856*
€ 0,1185*
Lager 5417
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0984*
€ 0,1325*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1325*
€ 0,15768
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1266*
€ 0,15065
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1226*
€ 0,14589
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1175*
€ 0,13983
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0984*
€ 0,1171
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Völkel
07308
ab € 0,0704*
Ähnlich
Völkel
07307
ab € 0,0857*
Ähnlich
Völkel
07309
ab € 0,0757*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.