Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Abschließbarer Fenstergriff FG200 S AB208


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Abschließbarer Fenstergriff FG200 S AB208
ABUS Abschließbarer Fenstergriff FG200 S AB208
ABUS Abschließbarer Fenstergriff FG200 S AB208
ABUS Abschließbarer Fenstergriff FG200 S AB208
ABUS Abschließbarer Fenstergriff FG200 S AB208
ABUS Abschließbarer Fenstergriff FG200 S AB208
ABUS Abschließbarer Fenstergriff FG200 S AB208
Artikel-Nr.:
     5417F-329781
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     4003318442582
EAN/GTIN:
     4003318442582
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriff abus
fenstergriff
fenstergriff silber
Mehr Ruhe für Eltern
Wenn Kinder die Welt erkunden, werden Fenster zur Gefahr.
Nicht mit diesem Fenstergriff.
Als Eltern müssen Sie die Sicherheit Ihrer Kinder stets im Blick haben.
Über unzureichend gesicherte Fenster sollten Sie sich keine Sorgen machen müssen.
Dieser Fenstergriff schließt mit einem Druckzylinder mit Wendeschlüssel, sogar in gekipptem Zustand.
Er lässt sich bequem an Fenstern mit Kunststoff-, Alu- oder Holzrahmen anbringen, die dann vor unbedarften Kinderhänden und auch Einbrechern geschützt sind.
Weitere Informationen:
Farbton:
silber
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Ergänzung:
mit Rastung
Grundpreis:
Nein
Schließfunktion:
verschiedenschließend
Lieferung:
mit Schrauben
Einsatzbereich:
Drehkipp
Funktion:
mit selbsttätiger Verriegelung
Rastung:
mit Rastung
Grifflänge:
162
Hersteller:
ABUS
Basis:
Fenstergriff
Farbe:
silber
Abdeckung:
mit ovaler Rosette
Material:
Zinkdruckguss
Oberfläche:
beschichtet
DIN-Richtung:
DIN Rechts
Befestigungstechnik:
mit Stütznocken
Befestigungsabstand:
43
Stift vorstehend:
28-44
Sockelhöhe:
66,8 mm
Fensterwerkstoff:
Aluminium
Sockelstärke:
12,5 mm
Sockelbreite:
31 mm
Vierkant:
7 mm
Griffhöhe:
59,2 mm
Nockendurchmesser:
10 mm
Befestigungsart:
verdeckte Verschraubung
Ausführung:
abschließbar
Weitere Suchbegriffe: Fenstergriff FG 200 silber
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 16,79*
€ 23,26*
5 Tage
62
1
€ 6,90*
ab € 17,82*
€ 23,49*
7 Tage
62
1
€ 6,99*
ab € 18,08*
€ 23,86*
2 Tage
62
1
€ 7,90*
ab € 18,24*
€ 24,10*
7 Tage
62
1
€ 4,95*
ab € 18,76*
€ 24,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.