Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 Splint 5 x 100, Stahl galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 94 Splint 5 x 100, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 5 x 100, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 5 x 100, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 5 x 100, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 5 x 100, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 5 x 100, Stahl galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-3281
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3281
EAN/GTIN:
     4028203659487
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 5 x 100
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Splinte
Werkstoffart:
Stahl
Nennmaß:
5
d:
4,6
l:
100 mm
b:
10
c:
9,2
a min.:
2
Normart:
DIN
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Länge:
100 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
94
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94, 94-5-100-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0915*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5171*
€ 2,99535
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2528*
€ 0,30083
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2389*
€ 0,28429
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2329*
€ 0,27715
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,1544*
€ 0,18374
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1297*
€ 0,15434
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1226*
€ 0,14589
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,119*
€ 0,14161
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0915*
€ 0,10889
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.