Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hoppe ZT-Wechselgarnitur, PZ, E72, VK8, Bonn, mit Kurzsch., Stützn., EDSTA, F69


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hoppe ZT-Wechselgarnitur, PZ, E72, VK8, Bonn, mit Kurzsch., Stützn., EDSTA, F69
Hoppe ZT-Wechselgarnitur, PZ, E72, VK8, Bonn, mit Kurzsch., Stützn., EDSTA, F69
Hoppe ZT-Wechselgarnitur, PZ, E72, VK8, Bonn, mit Kurzsch., Stützn., EDSTA, F69
Hoppe ZT-Wechselgarnitur, PZ, E72, VK8, Bonn, mit Kurzsch., Stützn., EDSTA, F69
Hoppe ZT-Wechselgarnitur, PZ, E72, VK8, Bonn, mit Kurzsch., Stützn., EDSTA, F69
Hoppe ZT-Wechselgarnitur, PZ, E72, VK8, Bonn, mit Kurzsch., Stützn., EDSTA, F69
Artikel-Nr.:
     5417F-327412
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     4012789563436
EAN/GTIN:
     4012789563436
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
Türbeschlag, Serie Bonn E58/353K/150Z und 150F Geprüft nach DIN EN 1906 (Z-Variante = Benutzungs-Kategorie 3, F-Variante = Benutzungs-Kategorie 4), außen: feststehender Knopf, innen: Türgriff mit HOPPE-Schnellstift-Verbindung (= Z- Variante) oder mit HOPPE-Profilstift mit Klemmfeder zum Toleranzausgleich in der Schlossnuss (= F-Variante), Schilder mit Stahl-Unterkonstruktion und Stütznocken, verdeckte, durchgehende Verschraubung mit selbstschneidenden Gewindeschrauben.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Zimmertür
Entfernung:
72 mm
Modellbezeichnung:
Bonn
Modellnummer:
E58/353K/150Z
Eigenschaft:
Knopf fest auf Schild
Basis:
Wechselgarnitur
Abdeckung:
mit Kurzschild
Breite:
44 mm
Anschlagrichtung:
Drücker rechts/links verwendbar
Länge:
165 mm
Befestigungstechnik:
mit Stütznocken
Befestigungssystem:
Schnellstiftverbindung
Norm:
DIN EN 1906
Türart:
Holztüren
Knopfhöhe:
40 mm
Form:
rund
Knopfdurchmesser:
50 mm
Schildstärke außen:
8 mm
Lagerung:
lose
Benutzerklasse:
Klasse 3
Zulassung:
entsprechende Standard Zulassung
Drückerbefestigung:
Wechselstift mit Rolle
Befestigungsart:
durchgehend verdeckt verschraubt
Farbe:
Edelstahl matt
Schildstärke innen:
8
Farbton:
edelstahl
Vierkant:
8 mm
Türstärke max.:
45 mm
Türstärke min.:
35 mm
Lochung:
PZ-gelocht
DIN-Richtung:
DIN Links / Rechts
Ausführung:
Wechselgarnitur 72/8 mm für Korridortüren, PZ, Edelstahl
Material:
Stahl, rostfrei
Oberfläche:
blank
für Türstärke:
35 - 45 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 35,97*
€ 49,12*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 37,93*
€ 49,58*
3 Tage
341
€ 6,99*
ab € 38,33*
€ 50,08*
2 Tage
3
€ 8,50*
ab € 38,33*
€ 50,49*
6 Tage
3
€ 4,95*
ab € 39,52*
€ 51,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.