Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hoppe DK-Fenstergriff, abschl, mit Druckzyl, VK7, ALU, 013S/U34, London, mit VKstift, verd.vers, F2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hoppe DK-Fenstergriff, abschl, mit Druckzyl, VK7, ALU, 013S/U34, London, mit VKstift, verd.vers, F2
Hoppe DK-Fenstergriff, abschl, mit Druckzyl, VK7, ALU, 013S/U34, London, mit VKstift, verd.vers, F2
Hoppe DK-Fenstergriff, abschl, mit Druckzyl, VK7, ALU, 013S/U34, London, mit VKstift, verd.vers, F2
Hoppe DK-Fenstergriff, abschl, mit Druckzyl, VK7, ALU, 013S/U34, London, mit VKstift, verd.vers, F2
Artikel-Nr.:
     5417F-326750
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     4012789540680
EAN/GTIN:
     4012789540680
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe hoppe
fenstergriff
Fenstergriff Serie London 013S/U34 Aluminium-Drehkippfenstergriff, abschließbar Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel Rastung: 90° Abdeckung: Teil-Abdeckkappe Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken Stift: Vollstift Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5
Weitere Informationen:
Lieferung:
ohne Schrauben
Rastung:
90°
Einsatzbereich:
Drehkipp
Funktion:
Standard
Modellbezeichnung:
London
Modellnummer:
013S/U34
Schlüssel Anzahl:
1 St.
Hersteller:
Hoppe
Basis:
Fenstergriff
Farbe:
silber
Abdeckung:
mit eckiger Rosette
Material:
Aluminium
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Oberfläche:
eloxiert
Material Unterkonstruktion:
Kunststoff
Befestigungstechnik:
mit Stütznocken
Schließfunktion:
gleichschließend
Ergänzung:
mit Vierkantstift
Stift vorstehend:
35
Sockelhöhe:
66 mm
Schließung:
2W153
Grifflänge:
131
Fensterwerkstoff:
Aluminium
Befestigungsabstand:
43
Farbton:
silber
Sockelstärke:
14 mm
Sockelbreite:
29 mm
DIN-Richtung:
DIN Links / Rechts
Vierkant:
7 mm
Griffhöhe:
48 mm
Nockendurchmesser:
10 mm
Befestigungsart:
verdeckte Verschraubung
Abmessung:
7 x 35 mm
Ausführung:
abschließbar
Weitere Suchbegriffe: Fenstergriff abschl.013S /U34,F2 NA1503,35
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 19,01*
€ 27,24*
2 Tage
50
€ 6,90*
ab € 20,16*
€ 27,50*
8 Tage
50
€ 6,99*
ab € 20,73*
€ 28,18*
2 Tage
50
€ 8,50*
ab € 20,84*
€ 28,45*
5 Tage
50
€ 4,95*
ab € 21,34*
€ 29,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.