Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HECO Schraubanker MULTI MONTI MMS-S zn-bl. 6,0x 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HECO Schraubanker MULTI MONTI MMS-S zn-bl. 6,0x 60
HECO Schraubanker MULTI MONTI MMS-S zn-bl. 6,0x 60
HECO Schraubanker MULTI MONTI MMS-S zn-bl. 6,0x 60
HECO Schraubanker MULTI MONTI MMS-S zn-bl. 6,0x 60
HECO Schraubanker MULTI MONTI MMS-S zn-bl. 6,0x 60
Artikel-Nr.:
     5417F-325481
Hersteller:
     HECO
Herst.-Nr.:
     37112
EAN/GTIN:
     4019787371124
Suchbegriffe:
Schraubanker
schraubanker 6x60
schraubanker
schraubanker heco
Multi-Monti-Schraubanker, verzinkt Das Montagesystem Multi-Monti ist ein innovatives Befestigungssystem für Verankerungen von Bauteilen an Beton und Mauerwerk. Funktionsbedingt ergeben sich eine Reihe von Anwendungsvorteilen. Brandschutz F120 in Beton, Kalksandstein und Vollziegel; keine Spreizwirkung; geringe Rand- und Achsabstände; vollständig demontierbar.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmdicke:
15
Antriebsgröße:
10
Hersteller:
HECO
Schlüsselweite (6kant Mutter):
10
Länge:
60
Durchmesser:
6
Bohr- Ø:
5 mm
Nennmaß:
6 mm
Abmessung:
6 x 60* mm
Bohrdurchmesser:
5 mm
Setztiefe:
45 mm
Schlüsselweite:
10
Klemmstärke:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: Multi-6-60
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3537*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5837*
€ 0,6946
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5037*
€ 0,5994
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4837*
€ 0,5756
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4437*
€ 0,528
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4337*
€ 0,5161
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3537*
€ 0,4209
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.