Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 Splint 2,5 x 22, Stahl galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 94 Splint 2,5 x 22, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 2,5 x 22, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 2,5 x 22, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 2,5 x 22, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 2,5 x 22, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 2,5 x 22, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 2,5 x 22, Stahl galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-3246
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3246
EAN/GTIN:
     4055248004644
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 2,5 x 22
Weitere Informationen:
Ausführung:
Splinte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
Werkstoffart:
Stahl
Nennmaß:
2,5
d:
2,3
l:
22 mm
b:
5
c:
4,6
a min.:
1,25
Normart:
DIN
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Länge:
22 mm
Durchmesser:
2,5 mm
Norm:
94
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00847*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,84234*
€ 2,19238
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,05397*
€ 0,06422
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,05217*
€ 0,06208
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,02343*
€ 0,02788
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01792*
€ 0,02132
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01732*
€ 0,02061
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,01188*
€ 0,01414
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00847*
€ 0,01008
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.