Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 Splint 2,5 x 16, Stahl galv. verzinkt farblos


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 94 Splint 2,5 x 16, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 2,5 x 16, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 2,5 x 16, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 2,5 x 16, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 2,5 x 16, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 2,5 x 16, Stahl galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-3244
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3244
EAN/GTIN:
     4028203659371
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 2,5 x 16
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Splinte
Werkstoffart:
Stahl
Nennmaß:
2,5
d:
2,3
l:
16 mm
b:
5
c:
4,6
a min.:
1,25
Normart:
DIN
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Länge:
16 mm
Durchmesser:
2,5 mm
Norm:
94
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0865*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,00865* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,6843*
€ 2,00432
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,3182*
€ 0,37866
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,1816*
€ 0,2161
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,1791*
€ 0,21313
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,1656*
€ 0,19706
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,1583*
€ 0,18838
pro Packung
ab 25000 Packungen
€ 0,1094*
€ 0,13019
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,0865*
€ 0,10294
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.