Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L M 16 x 125/60 gvz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L M 16 x 125/60 gvz
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L M 16 x 125/60 gvz
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L M 16 x 125/60 gvz
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L M 16 x 125/60 gvz
Artikel-Nr.:
     5417F-323596
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     506904
EAN/GTIN:
     4048962078169
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
fischer highbond-anker 16x125
fischer ankerstange
Die Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L ist aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Der kraftkontrolliert spreizende Verbundanker kann mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB oder den Mörtelpatronen FHB II-P und FHB II-PF HIGH SPEED verarbeitet werden. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen, die sich gegen die Bohrlochwand verspannt. Mit dem Fischer Highbond-System FHB II werden große Maschinen und schwere Stahlkonstruktionen im Innenbereich sicher befestigt.
Weitere Informationen:
Nenngröße:
16
min. Bohrlochtiefe:
140
VDS-Zulassung:
ja
Dübellänge:
223
Hersteller:
Fischer
GTIN (EAN-Code):
4048962078169
Bruttogewicht:
3309,6 g
Skalenteile Mörtel:
11
Verankerungstiefe:
125 mm
ETA-Zulassung:
ja
Länge:
223 mm
max. Dicke des Anbauteils:
60 mm
Bohrlochtiefe:
140 mm
Gewinde:
M 16
Schlüsselweite:
24 mm
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Ausführung:
Ankerstangen
Werkstoffart:
Stahl
Nutzlänge:
60 mm
Bohrerdurchmesser:
18 mm
Bohrernenndurchmesser:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: ankerstange m16, Fischer-FHB II-A L M16 x 125/60
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,266*
€ 21,916*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 96,383*
€ 117,383*
3 Tage
70
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 100,58*
€ 122,28*
2 Tage
70
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 116,19*
€ 139,73*
3 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 120,837*
€ 145,147*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 117,383*
€ 139,68577
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 115,493*
€ 137,43667
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 107,933*
€ 128,44027
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 104,083*
€ 123,85877
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 102,123*
€ 121,52637
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 96,383*
€ 114,69577
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 9,6383* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.