Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 12 x 150, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 12 x 150, A4 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 12 x 150, A4 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 12 x 150, A4 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 12 x 150, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-322525
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     322525
EAN/GTIN:
     4057221497474
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschrauben mit Innensechskant und Vollgewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
Innensechskant
Länge:
150 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Durchmesser:
12 mm
ds:
12
Norm:
10642
Antriebsgröße:
8
Normart:
ISO
Spitze:
ohne
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
A4
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
26,8
s:
8
d:
12
l:
150
k:
7,44
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2752*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,5961*
€ 5,46936
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,1761*
€ 4,96956
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,407*
€ 2,86433
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,387*
€ 2,84053
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,0234*
€ 2,40785
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9534*
€ 2,32455
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,6252*
€ 1,93399
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5952*
€ 1,89829
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2752*
€ 1,51749
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.