Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 Splint 1,6 x 16, Stahl galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 94 Splint 1,6 x 16, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 1,6 x 16, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 1,6 x 16, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 1,6 x 16, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 1,6 x 16, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 1,6 x 16, Stahl galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-3209
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3209
EAN/GTIN:
     4028203278114
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 1,6 x 16
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Splinte
Werkstoffart:
Stahl
Nennmaß:
1,6
d:
1,4
l:
16 mm
b:
3,2
c:
2,8
a min.:
1,25
Normart:
DIN
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Länge:
16 mm
Durchmesser:
1,6 mm
Norm:
94
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94, 94-1,6-16-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00579*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,69931*
€ 2,02218
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42486*
€ 1,69558
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,02553*
€ 0,03038
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01081*
€ 0,01286
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00838*
€ 0,00997
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00579*
€ 0,00689
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.