Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-319607 Herst.-Nr.: 506919 EAN/GTIN: 4048962078329 |
| | |
|
| | |
| Die Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A S A4 ist aus nicht rostendem Stahl hergestellt. Der kraftkontrolliert spreizende Verbundanker kann mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB oder den Mörtelpatronen FHB II-P und FHB II-PF HIGH SPEED verarbeitet werden. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen, die sich gegen die Bohrlochwand verspannt. Mit dem Fischer Highbond-System FHB II werden Fassaden, Geländer und Stahlkonstruktionen im Außenbereich sicher befestigt. Weitere Informationen: | | min. Bohrlochtiefe: | 190 | Auswertungsgruppe: | Befestigungstechnik | VDS-Zulassung: | ja | Dübellänge: | 266 | Bohrernenndurchmesser: | 25 mm | ETA-Zulassung: | ja | Werkstoffart: | Edelstahl | Hersteller: | Fischer | GTIN (EAN-Code): | 4048962078329 | Länge: | 266 mm | max. Dicke des Anbauteils: | 50 mm | Bruttogewicht: | 2772,3 g | Skalenteile Mörtel: | 26 | Verankerungstiefe: | 170 mm | Gewinde: | M 20 | Schlüsselweite: | 30 mm | Bohrlochtiefe: | 190 mm | Werkstoff: | A4 | Ausführung: | Ankerstangen | Bohrerdurchmesser: | 25 mm | Nutzlänge: | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schraubanker, Fischer-FHB II-A S M20 x 170/50 A4 |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 4 | | pro Box | Frei Haus | ab € 25,9463* | € 30,8663* | | | | Lager 5417 | | | | 4 | | pro Box | € 4,90* | ab € 31,5798* | € 37,4798* | | | | | | 1 Tag | | | 4 | | pro Box | € 6,40* | ab € 31,6125* | € 37,5125* | | | | | 7 Tage | | | 4 | | pro Box | Frei Haus | ab € 32,6159* | € 38,8259* | | | | | 2 Tage | | | 4 | | pro Box | € 6,40* | ab € 37,945* | € 44,755* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 31,5798* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Boxen | Mindestbestellmenge: 4 Boxen ( entspricht € 149,9192* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|