Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 200 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 200 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 200 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 200 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 200 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 200 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 200 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 200 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-318982
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     318982
EAN/GTIN:
     4028203353972
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 200
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
168
Ausführung:
Sechskantschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
s:
17
d:
10
l:
200 mm
b:
32
k:
6,4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
b=l 125-200 mm:
32
b=l<125 mm:
26
b=l>200 mm:
45
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
17
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
200 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,016*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,626*
€ 1,93494
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,456*
€ 1,73264
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,356*
€ 1,61364
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,306*
€ 1,55414
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,256*
€ 1,49464
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,016*
€ 1,20904
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.