Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M12 x 180 A2 blank, ohne Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M12 x 180 A2 blank, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M12 x 180 A2 blank, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M12 x 180 A2 blank, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M12 x 180 A2 blank, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M12 x 180 A2 blank, ohne Mutter
Artikel-Nr.:
     5417F-318974
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     318974
EAN/GTIN:
     4057221652538
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 12x180 A2, blank, ohne Mu. (DIN 603,DIN 2510,Halfenschr.,DIN 15237) Flachrundschrauben mit Vierkantansatz ohne Muttern
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfdurchmesser:
30,65
Kopfhöhe:
6,95
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht per 100 in kg:
17,70
d:
12
l:
180 mm
b:
36
k:
6,95
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
30,65
f:
8,75
b=l 125-200 mm:
36
b=l<125 mm:
30
V:
12,7
b=l>200 mm:
49
Kopfform:
Flachrundkopf-Vierkantansatz
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
ohne
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
180 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,9243*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,7245*
€ 6,81216
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,1835*
€ 4,97837
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,9035*
€ 4,64517
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,7535*
€ 4,46667
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,1095*
€ 3,70031
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,5808*
€ 3,07115
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3643*
€ 2,81352
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,9243*
€ 2,28992
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.