Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 19 x 27,2 x 1,2, 1.4122 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 19 x 27,2 x 1,2, 1.4122 blank
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 19 x 27,2 x 1,2, 1.4122 blank
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 19 x 27,2 x 1,2, 1.4122 blank
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 19 x 27,2 x 1,2, 1.4122 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-318965
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     318965
EAN/GTIN:
     4057222647434
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
DIN 471 19 1.4122 (X39CrMo17-1; GX35CrMo17), blank Sicherungsringe für Wellen
Weitere Informationen:
d4:
27,2
d3:
17,5
s:
1,2
d1:
19 mm
d:
19 mm
b:
2,5
Wellendurchmesser d1:
19
Stärke:
1,2
Dicke s:
1,2
Breite b:
2,5
Normart:
DIN
Wellendurchmesser:
19
Sicherungsfunktion:
Ja
Werkstoff:
1.4122
Oberfläche:
blank
Material:
Edelstahl
Werkstoffart:
Edelstahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
1,2 mm
Außendurchmesser:
27,2 mm
Innendurchmesser:
19 mm
Norm:
471
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2299*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6496*
€ 3,15302
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4306*
€ 0,51241
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3859*
€ 0,45922
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3459*
€ 0,41162
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3359*
€ 0,39972
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2799*
€ 0,33308
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2299*
€ 0,27358
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.