Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ähnlich DIN 11024 Federstecker, einfach Bohrungsdurchmesser 8, Drahtdurchmesser 7, Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ähnlich DIN 11024 Federstecker, einfach Bohrungsdurchmesser 8, Drahtdurchmesser 7, Stahl galvanisch verzinkt
Ähnlich DIN 11024 Federstecker, einfach Bohrungsdurchmesser 8, Drahtdurchmesser 7, Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-318699
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     318699
EAN/GTIN:
     4026303423489
Suchbegriffe:
DIN 11024
DIN 11024 Federsplint
DIN 11024 Federstecker
DIN 11024 Splint
DIN 11024 Federstecker, einfach (ähnlich DIN) Drahtdurchmesser 7 mm zn 8 HP
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8
Ausführung:
Federstecker
Gewindeart:
ohne Gewinde
Drahtdurchmesser:
7
l1:
125
Werkstoffart:
Stahl
R1:
22,5
für Wellen-Ø:
34-45
d4:
30
d3:
6,3
l2:
56
h:
12,5
Artikel-Nr.:
0/2064/001/ 8,0/ / /01
d:
8
l:
105
d1:
7
Normart:
DIN
Besonderheit:
einfach
Werkstoff:
Stahl
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Länge:
105
Bohrungsdurchmesser:
8
Norm:
~11024
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 1,2882*
€ 1,6582*
50
Frei Haus
ab € 1,2834*
€ 1,6734*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,3028*
€ 1,9289*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,9289*
€ 2,29539
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7595*
€ 0,90381
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4128*
€ 0,49123
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3728*
€ 0,44363
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3528*
€ 0,41983
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3028*
€ 0,36033
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.