Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1480 Spannschloss M 48, geschmiedet, offene Form, Anschweißenden, 3.6 galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1480 Spannschloss M 48, geschmiedet, offene Form, Anschweißenden, 3.6 galv. verzinkt farblos
DIN 1480 Spannschloss M 48, geschmiedet, offene Form, Anschweißenden, 3.6 galv. verzinkt farblos
DIN 1480 Spannschloss M 48, geschmiedet, offene Form, Anschweißenden, 3.6 galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-318569
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     318569
EAN/GTIN:
     4057223497526
Suchbegriffe:
DIN 1480 AA
Spannschloss DIN 1480 AA
Spannschlossmutter DIN 1480 AA
din 1480 aa
DIN 1480 48 3.6, galv. verzinkt farblos, Spannschloß Anschweißnde Spannschlossmuttern mit 2 Anschweißenden
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Form:
offen
d1:
48
d:
48 mm
f:
65
h:
40
e:
135
l2:
380
L1:
355
d2:
80
M1:
78
Normart:
DIN
Ausführung:
2 Anschweißenden
Gewinde:
M 48
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
3.6
Werkstoffart:
Stahl
Durchmesser:
48 mm
Norm:
1480
Weitere Suchbegriffe: 1480-48-3.6-offene Form, Anschweißenden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,6894*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,2929*
€ 307,36855
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,8729*
€ 300,91875
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,0442*
€ 236,8626
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,6859*
€ 216,20622
pro Stück
ab 15 Stück
€ 172,0994*
€ 204,79829
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,6894*
€ 181,70039
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.